Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8888600
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNYF3FD/A
EAN/GTIN:
     0194253277415
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Bahnbrechende Performance. Unglaublich fortschrittliche Displays. Superschnelle drahtlose Verbindungen. Fantastische Möglichkeiten. Das ultimative iPad Erlebnis.
Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular - 4. Generation - Tablet - 256 GB - 27.9 cm (11") IPS (2388 x 1668) - 3G, 4G, 5G - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 16
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Prozessor
Apple M2
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, abgerundete Ecken, 2x2 MiMo-Funktion, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, 16-Core Neural Engine, Spoken Content, Spatial Audio, 100 GB/s Speicherbandbreite, freihändig benutzen, Video Decode Engine, Video Encode Engine, ProRes Encode und Decode Engine
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
20 W USB-C Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR Scanner
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
3 km
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Trailers, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
28.65 Wh
Laufzeitdetails
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Band
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1-3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78/79 / 5G NR mmWave n258/260/261 / LTE FDD B1-5/7/8/11-14/17-21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38-42/46/48
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Mobilfunkprotokolle
UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
Mobilfunktechnologie
3G, 4G, 5G
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Gesichtsidentifizierung
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder später
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.85 cm
Tiefe
0.59 cm
Höhe
24.76 cm
Gewicht
470 g
Multimedia
Audio
5 Mikrofone, vier Lautsprecher
Grafik
Apple M2 10-core
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Unterstützte Digital Audio Standards
AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss
Navigationssystem
Receiver
GPS/GNSS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, 2x optisches Auszoomen, aufgenommene Bildformate JPEG
Lichtquelle
Hellerer True Tone Blitz
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR 4
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Weitwinkel
Kamerazoom
2x optischer Zoom, 5x Digitalzoom
Objektiv Element Anzahl
5-Element
Vordere Kamera
Spezialeffekte
Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
Lichtquelle
Retina-Blitz
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR 4
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Portrait, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Sichtfeld (FoV)
122 Grad
2. hintere Kamera
Merkmale
Ultra-Weitwinkel-Aufnahme, Objektivkorrektur
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektiv-Blende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
125 Grad
Bildschirm
Typ
27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit
600 cd/m²
Auflösung
2388 x 1668 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Beryllium-frei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, ProMotion-Technologie, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation), Dolby Vision, 1,8 % Reflexionsgrad, Audiobeschreibung, Live Captions
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
256 GB
RAM
8 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 999,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,12*
€ 1.271,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,70*
€ 1.257,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,17*
€ 1.236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,83*
€ 1.214,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,53*
€ 1.189,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MHJE3ZM/A
ab € 13,76*
Sonstiges
Apple
MKU63ZM/A
ab € 46,30*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 10,56*
Sonstiges
Apple
MU7E2ZM/A
ab € 6,67*
Sonstiges
Apple
MU8F2AM/A
ab € 97,30*
Sonstiges
Apple
MUFG2ZM/A
ab € 31,76*
Sonstiges
Apple
MXNK2D/A
ab € 155,57*
Sonstiges
Apple
MXQT2D/A
ab € 271,76*
Sonstiges
Apple
MQLU3ZM/A
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.