Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8888596
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ6T3FD/A
EAN/GTIN:
     0194253363262
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Im iPad stecken viele großartige Ideen. Es kann mehr, ist intuitiver und macht noch mehr Spaß. Mit dem All-Screen Design, einem 10,9" Liquid Retina Display lässt es dich mit viel Power arbeiten, kreativ sein und in Kontakt bleiben. Du bekommst unendlich viele Möglichkeiten für alles, was du gerne machst.
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular - 10. Generation - Tablet - 256 GB - 27.7 cm (10.9") IPS (2360 x 1640) - 3G, 4G, 5G - LTE - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 16
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Prozessor
Apple A14 Bionic
Anz. der Kerne
6 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, MIMO-Technologie, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, abgerundete Ecken, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, 16-Core Neural Engine, Spoken Content, Real-Time Text (RTT), Audiobeschreibung, Untertitel, Live Captions
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
20 W USB-C Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID-Sensor
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.99 W/kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
3 km
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Apple SharePlay
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
28.6 Wh
Laufzeitdetails
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Band
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/29/30/38/40/41/48/66/71/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/46/48
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Mobilfunkprotokolle
UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA
Mobilfunktechnologie
3G, 4G, 5G
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder später
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.95 cm
Tiefe
0.7 cm
Höhe
24.86 cm
Gewicht
481 g
Multimedia
Audio
2 Mikrofone, Stereolautsprecher
Grafik
Apple A14 Bionic 4-Kern
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC
Unterstützte Digital Audio Standards
AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 1 x Smart Connector
Navigationssystem
Receiver
GPS/GNSS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Video Bildstabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, aufgenommene Bildformate JPEG
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR 3
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Weitwinkel
Kamerazoom
5x Digitalzoom
Objektiv Element Anzahl
5-Element
Vordere Kamera
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
Lichtquelle
Retina-Blitz
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR 3
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Landschaft, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Sichtfeld (FoV)
122 Grad
Bildschirm
Typ
27.7 cm (10.9") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, Beryllium-frei, True Tone Display, HDR10-kompatibel, Unterstützung für Apple Pencil, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, Dolby Vision
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
256 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,27*
€ 775,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,30*
€ 764,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,85*
€ 755,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,73*
€ 743,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,05*
€ 717,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,33*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,30*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.