Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1500CBA-BQ0438X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8887448
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0551-M00JP0
EAN/GTIN:
     4711081917151
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das ASUS ExpertBook B1 ist ein absolutes Kraftpaket und die smarte Wahl für ambitionierte Startups, etablierte Bildungseinrichtungen und wachsende Firmen jeder Größe. Es zeichnet sich durch hohe Leistung, Langlebigkeit in Militärqualität und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten aus, um Ihr Unternehmen zu unterstützen und zu stärken. Darüber hinaus meistert es zuverlässig und souverän alle anfallenden Aufgaben durch die Vielzahl an I/O-Ports, schnellem WiFi 6 und modernster AI Noise-Canceling-Technologie. Das ExpertBook B1 optimiert Ihren Workflow - überzeugen Sie sich selbst!
ASUS ExpertBook B1 B1500CBA-BQ0438X - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Star Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Systemkennwort, Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet, Computrace Ready von BIOS
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
MyASUS, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
42 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.88 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 23.65 cm x 1.94 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 2.0 ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ VGA ¦ Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Blendfreie, WideView, NanoEdge-Bildschirm, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,70*
€ 1.012,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,01*
€ 1.004,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,45*
€ 973,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,44*
€ 950,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,92*
€ 907,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.