Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2LFF SAS/SATA LP Secondary Drive Cage 5 and PCIe Tertiary Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8876740
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44984-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
HPE 2LFF SAS/SATA LP Secondary Drive Cage 5 and PCIe Tertiary Riser Kit - Riser Card - für Apollo 4200 Gen10 Plus, 4200 Gen10 Plus for HPE Ezmeral Tracking (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.91 cm
Tiefe
18.74 cm
Höhe
7.62 cm
Gewicht
900 g
Produkttyp
Riser Card
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10 Plus, 4200 Gen10 Plus for HPE Ezmeral Tracking (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,45*
€ 524,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,47*
€ 464,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.