Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite x360 1040 G9 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8862513
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4C056AV
EAN/GTIN:
     0196068543105
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Sichern Sie sich mit dem HP EliteBook 1040 ein Höchstmaß an Mobilität. Dieser für dynamische Arbeitsweisen und Business-Umgebungen entwickelte PC mit erstklassigem Design bietet Ihnen überall ein ideales Maß an Konnektivität und Sicherheit.
HP Elite x360 1040 G9 Notebook - Flip-Design - Intel Core i7 1255U / 1.7 GHz - kein Betriebssystem - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 35.56 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, Secured-Core PC aktiviert
Preistyp
CTO
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, halogenarm, IEEE 1680, ICCP, AUS/NZ
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.35 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.56 cm x 22.565 cm x 1.92 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.9 cm x 44.9 cm x 30.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 1255U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, HP Auto Frame
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Codec
Realtek ALC3315
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio, diskrete Verstärker
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Bildschirm
Typ
35.56 cm (14")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
Touchscreen
Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,61*
€ 1.808,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,90*
€ 1.753,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,03*
€ 1.704,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,89*
€ 1.669,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,94*
€ 1.638,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.