Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 3 3600 Prozessor 3,6 GHz 32 MB L3
AMD Ryzen 3 3600 Prozessor 3,6 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8861357
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000031AWOF
EAN/GTIN:
     0730143314350
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD Ryzen 5 Prozessoren sind die perfekte Lösung für Kunden, die umfangreiche Spiele-, Entwicklungs- und Alltagsaufgaben ohne Leistungsprobleme oder Aussetzer bewältigen wollen.
AMD Ryzen 5 3600 - 3.6 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 32 MB Cache-Speicher - Socket AM4
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Ryzen 5 3600
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.6 GHz
Cache-Speicher
32 MB
Herstellungsprozess
7 nm
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 32 MB ¦ L2 - 3 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
16
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AMD Wraith Stealth Cooler
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.