Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8857613
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK493KN/A
EAN/GTIN:
     0194252521502
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Ganz viel Power. Leicht zu bedienen. Vielseitig. Das 10,2" iPad wurde entwickelt für alles, was du gerne machst. Arbeite, spiele, werde kreativ, lerne, bleib in Verbindung und noch mehr.
Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular - 9. Generation - Tablet - 64 GB - 25.9 cm (10.2") IPS (2160 x 1620) - 3G, 4G - LTE - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 15
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Prozessor
Apple A13 Bionic
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID-Sensor
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, MIMO-Technologie, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Neural Engine, Magnifier, Closed Captions, Switch Control
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf Lightning
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Maximale Betriebshöhe
3 km
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
32.4 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Laufzeitdetails
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
3G, 4G
Mobilfunkprotokolle
UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA
Band
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/1900/2100 LTE 700(b/c/d/APT/PS)/800(DD)/850/900/1500/1800/1900/2100/2300/2600/AWS/AWS-3 TD-LTE 1900/2000/2300/2500/2600
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan oder neuer
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.41 cm
Tiefe
0.75 cm
Höhe
25.06 cm
Gewicht
498 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AIFF, Audible, MP3, Apple Lossless, AC-3, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, MP3 VBR
Unterstützte Digital Video Standards
MPEG-4 SP (bis zu 640x480), Motion JPEG (bis zu 1280x720), H.264 High Profile-Level 4.2 (bis zu 4K)
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ 1 x Lightning ¦ 1 x Smart Connector
Navigationssystem
Receiver
GPS/GNSS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Kamerazoom
5x Digitalzoom
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektivblende
F/2.4
Objektiv Element Anzahl
5-Element
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Weitwinkel
Spezialeffekte
HDR
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Merkmale
Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Video Bildstabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, Panoramabild (bis zu 43 Megapixel)
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
122 Grad
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Spezialeffekte
HDR
Lichtquelle
Retina-Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
Bildschirm
Typ
25.9 cm (10.2") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2160 x 1620 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
500 cd/m²
Merkmale
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, True Tone Display, Unterstützung für Apple Pencil, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,04*
€ 712,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,68*
€ 674,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,33*
€ 632,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,31*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.