Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Strategie und verbessern Sie virtuelle Arbeitsplätze mit intelligentem, vereinheitlichtem Management und Lösungen für ultimative Sicherheit. Arbeiten Sie ganz beruhigt auf Thin Clients, die Ihre VDI- und Cloud-Umgebungen sicherer machen.
Dell OptiPlex 3000 Thin Client - Thin Client - DTS - 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz - RAM 4 GB - Flash - eMMC 32 GB - UHD Graphics - 1GbE - Dell ThinOS - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Thin Client |
 | Farbe | Schwarz |
 | Formfaktor des Produktes | DTS |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
 | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
 | Installierte Anzahl | 4 GB (installiert) / 16 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 4 GB |
 | Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
 | Effektive Speichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
 | Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSD |
Verschiedenes | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
 | Gerätetyp | Netzteil |
 | Gestellte Leistung | 65 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 4 MB |
 | Cache pro Prozessor | 4 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Dell ThinOS |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Audioausgang | Mit Lautsprechern | 1 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 3.6 cm |
 | Tiefe | 17.8 cm |
 | Höhe | 18.2 cm |
 | Gewicht | 940 g |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
 | Videoschnittstellen | DisplayPort |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 2 GHz |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | 4 Threads |
 | CPU | Intel Pentium Silver N6005 |
 | Anz. der Kerne | Quad-Core |
 | Max. Prozessoranzahl | 1 |
 | Prozessoranzahl | 1 |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.3 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | Flash - eMMC |
 | Kapazität | 1 x 32 GB |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x DisplayPort 1.4 |
 | Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2230 |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | CO2-Fußabdruck | 208 Kohlendioxidemissionen in kg |
 | CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 51 |
 | PAIA Version | 1.3.1 |