| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8843577 Herst.-Nr.: 456908 EAN/GTIN: 4252011900886 |
| |
|
| | |
| 4smarts - Dockingstation - USB-C Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Dockingstation | | Breite | 20 cm | | Tiefe | 9.5 cm | | Höhe | 2 cm | | Gewicht | 49 g | | Farbe | Space-grau | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - integriert - 20 cm | | Leistungsmerkmale | Aluminiumgehäuse, 5 Gbps Datentransfer, versilberte Anschlüsse, Retail-Verpackung | | Kennzeichnung | Plug and Play | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.0 oder später, Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |