Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 AN517-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8825127
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QG4EV.001
EAN/GTIN:
     4710886810704
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Gib Vollgas mit einem AMD Ryzen Prozessor und einem Hochgeschwindigkeits-Display. Beim Gaming zählt die Geschwindigkeit und der Nitro 5 ist genau dafür gemacht!
Acer Nitro 5 AN517-42 - AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3060 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - Wi-Fi 6E - Obsidian Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Speicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Acer CoolBoost Technologie, Acer NitroSense, vier Abluftkanäle
Farbe
Obsidian Black
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Österreich
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
IMR
Batterie
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Ethernet-Controller
Killer Ethernet E2600
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
M.2 2230
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.05 cm x 29.34 cm x 3.06 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
6 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3060
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ USB4 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) - Micron
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
144 Hz
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.287,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,61*
€ 1.727,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,14*
€ 1.703,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,94*
€ 1.633,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,51*
€ 1.592,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,31*
€ 1.531,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,86*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,95*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,57*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,91*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,98*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,18*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,10*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,32*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,17*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.