Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 AN515-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8825106
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QELEV.002
EAN/GTIN:
     4710886912842
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Gib Vollgas mit einem starken Prozessor und dem Hochgeschwindigkeits-Display mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz.
Acer Nitro 5 AN515-57 - Intel Core i5 11400H - Win 11 Home - GF RTX 3050 - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - Wi-Fi 6 - Schiefer schwarz - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Acer CoolBoost Technologie, vier Abluftkanäle
Farbe
Schiefer schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Österreich
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, HDD-Kit
SAR-Wert
1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
IMR
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (body) ¦ 1.12 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
57 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Ethernet-Controller
Killer Ethernet E2600
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 6 AX1650i - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.3 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.34 cm x 25.5 cm x 2.39 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel HM570
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 11400H
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3050
Audiofunktionen
Ausgang: Acer TrueHarmony technology
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Acer FineTip-Tastatur, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
180 Watt, 19.5 V, 9.23 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 - Samsung
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, ComfyView, Narrow Border Display, 9 ms Ansprechrate, 3 ms Reaktionszeit (Overdrive)
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
144 Hz
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 732,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,05*
€ 975,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,52*
€ 971,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,34*
€ 934,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,18*
€ 914,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,76*
€ 871,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,18*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,22*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,74*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,03*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,15*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,76*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.