Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8824729
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNEQ3D/A
EAN/GTIN:
     0194253139119
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Mit dem M2 Chip bringt das 13" MacBook Pro mehr Leistung. Das gleiche kompakte Design kommt mit bis zu 20 Stunden Batterie und einem aktiven Kühlsystem für durchgehend hohe Performance. Dazu noch ein brillantes Retina Display, eine FaceTime HD Kamera und Mikrofone in Studioqualität - und du hast den mobilen Pro Laptop.
Apple MacBook Pro - M2 - M2 10-core GPU - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 33.74 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 6 - Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Monterey 12.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, Voice Control, Closed Captions, 100 GB/s Speicherbandbreite
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium mit geringem Kohlenstoffanteil
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.89 W/kg (body) ¦ 0.89 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Shortcuts
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
58.2 Wh
Betriebszeit
Bis zu 20 Stunde(n)
Akkubetriebszeit
Video-Wiedergabe: bis zu 20 Stunden ¦ Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 17 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.4 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.41 cm x 21.24 cm x 1.56 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Apple M2
Anz. der Kerne
8 Kerne
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Ton
Stereolautsprecher, 3-Mikrofon-Array
Kameramerkmale
FaceTime-HD-Kamera, Bildsignal-prozessor (ISP)
Videosystemmerkmale
Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Video Decode Engine, ProRes Encode und Decode Engine, Video Encode Engine
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Apple M2 10-core
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad, Touch Bar
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor, Scissor-Mechanismus
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4/Thunderbolt 3/DisplayPort (Laden) ¦ Kopfhörerausgang
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
67 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD gelötet
Bildschirm
Typ
33.74 cm (13.3") - IPS
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Tastaturname
Magic Keyboard
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
227
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (vereinheitlichter Speicher)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.578,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,22*
€ 1.878,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,41*
€ 1.875,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,46*
€ 1.823,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,02*
€ 1.776,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,07*
€ 1.714,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2ZM/A
€ 125,83*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
€ 114,21*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
€ 61,59*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
€ 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.