Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 250 G9 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8820827
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6S6E8EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196786461484
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Die Notebooks der HP 200 Serie bieten Business-Funktionen in einem flachen und leichten Design mit großem Screen-to-Body-Ratio und grundlegenden Tools für Produktivität und Zusammenarbeit. Das Laptop HP 250 G9 Laptop bietet wichtige Unternehemensfunktionen in einem flachen und leichten Design, das Sie überall hin mitnehmen können. Das Display mit einer Diagonale von 15,6 Zoll mit einem großen Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse, der leistungsstarke Intel -Prozessor, der schnelle Arbeitsspeicher und Speicher sorgen für eine hohe Produktivität, an den integrierten Anschlüssen können Sie alle Ihre Peripheriegeräte anschließen – und das alles zu einem erschwinglichen Preis.
HP 250 G9 Notebook - Intel Core i5 1235U - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, HP Value - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Asteriod silberfarben - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge
Farbe
Asteriod silberfarben
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, halogenarm, CU, ICCP, RED
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
McAfee SecurityCenter (30-Tage-Test), HP Support Assistant, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30-Tage-Testversion), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, LastPass Passwort-Manager (30-Tage-Testversion), HP Smart Health (kostenloser Download)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
41 Wh
Betriebszeit
Bis zu 8 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT
Besonderheiten
Miracast, Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.74 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, PTP-zertifiziertes Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19.5 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Slim Design, Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, Micro Edge, schmale Blende
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 428,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,56*
€ 505,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,27*
€ 481,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.