Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock DeskMeet X300 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8815144
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG4501-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483939136
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
ASRock DeskMeet X300 Series - Barebone - Kompakt-PC - Socket AM4 - AMD X300 - keine CPU - RAM 0 GB - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Kompakt-PC
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111H
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Serial ATA-Kabel (2 Stück)
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenset
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.8 cm
Tiefe
23.61 cm
Höhe
22.16 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
AMD X300
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket AM4
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (für SSD)
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.