Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Stylistic Q7311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8803853
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:Q7311M15FMDE
EAN/GTIN:
     4065221819745
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Fujitsu Stylistic Q7311 - Tablet - mit Tastatur-Dock - Intel Core i5 1135G7 - Win 10 Pro 64-Bit - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD FDE, SED, Wert Ausdauer - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G LTE - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - mit Tastatur-Dock
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Fujitsu EraseDisk, BIOS Absolute Persistence, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MIL-STD-810H getestet
Lokalisation
Region: Deutschland
Enthaltene Kabel
Netzkabel (EU)
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
WHQL, CB, RoHS, IP42
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Software
Software inbegriffen
Adobe Reader, Fujitsu Shock Sensor Utility, Fujitsu Display Manager, CyberLink Youcam, Power Saving Utility, Plugfree Network, Microsoft Office (30-Tage-Test), DeskView Client, DeskView Instant BIOS Management, Fujitsu DeskUpdate
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
38 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Wake-on-LAN (WOL)
Remoteverwaltungsprotokoll
DMI, CIM, WMI
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
800 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - Tablet
31.5 cm x 20.09 cm x 1.05 cm
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
31.5 cm x 20.09 cm x 1.05 cm / 800 g - Tablet ¦ 465 g - Tastatur-Dock
Navigation
Empfänger
GPS
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Cache
8 MB
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel (Rückseite), 0,9 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
LED-Anzeige, IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Codec
Realtek ALC255
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer
Leistungsmerkmale
Integrierter Halter für Eingabestift, Wacom Active ES technology
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, microSD, microSDHC, microSDXC UHS, SDXC UHS Card)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB4 Gen 3 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ Dock ¦ USB 2.0 ¦ LAN (am Tastatur-Dock)
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
UMTS, LTE
Generierung
4G
Controller
Sierra Wireless AirPrime EM7421
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - Full Disk Encryption (FDE), Self-Encrypting Drive, Wert Ausdauer
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, WideView, 4096 Druckempfindlichkeitsstufen, 178° Betrachtungswinkel
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4266 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.223,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,63*
€ 2.646,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.209,13*
€ 2.628,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.129,39*
€ 2.533,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,05*
€ 2.474,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.026,92*
€ 2.412,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.