Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Stylistic Q7311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8803541
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:Q7311M15EMDE
EAN/GTIN:
     4065221819738
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Fujitsu Stylistic Q7311 - Tablet - Intel Core i5 1135G7 - Win 10 Pro 64-Bit - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD FDE, SED, Wert Ausdauer - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Fujitsu EraseDisk, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE)
Lokalisation
Region: weltweit
Enthaltene Kabel
Netzkabel (EU)
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
WHQL, CB, RoHS, IP42, MIL-STD-810H
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Software
Software inbegriffen
Adobe Reader, Fujitsu Shock Sensor Utility, Fujitsu Display Manager, CyberLink Youcam, Power Saving Utility, Plugfree Network, Microsoft Office (30-Tage-Test), DeskView Client, DeskView Instant BIOS Management, Fujitsu DeskUpdate
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
38 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Wake-on-LAN (WOL)
Remoteverwaltungsprotokoll
DMI, CIM, WMI
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
800 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.5 cm x 20.09 cm x 1.05 cm
Navigation
Empfänger
GPS
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Cache
8 MB
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel (Rückseite), 0,9 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
LED-Anzeige, IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Codec
Realtek ALC255
Eingang
Typ
Digitalisierer
Leistungsmerkmale
Wacom Active ES technology
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, microSD, microSDHC, microSDXC UHS, SDXC UHS Card)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB4 Gen 3 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ Dock ¦ USB 2.0
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
UMTS, LTE
Generierung
4G
Controller
Sierra Wireless AirPrime EM7421
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - Full Disk Encryption (FDE), Self-Encrypting Drive, Wert Ausdauer
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, WideView, 4096 Druckempfindlichkeitsstufen, 178° Betrachtungswinkel
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4266 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.770,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,62*
€ 2.277,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,18*
€ 2.260,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,34*
€ 2.188,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,50*
€ 2.143,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,01*
€ 2.106,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.