Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 830 G9 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8797603
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6F6K0EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196786154980
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Das HP EliteBook 830 vereinfacht hybride Arbeit. Dieser Enterprise Business Laptop bietet mit HP Presence neue Konferenzfunktionalität sowie Produktivitäts- und Sicherheitsleistungen, die sich in hybriden Arbeitsumgebungen einfach verwalten lassen.
HP EliteBook 830 G9 Notebook - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, TLC, HP Value - 33.8 cm (13.3") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - kbd: Deutsch - mit HP 3 Jahre Notebook Bundle Vor-Ort-Hardware-Support - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 3 Jahre Notebook Bundle Vor-Ort-Hardware-Support
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Automatic DriveLock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, halogenarm, ICCP
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Magnetometer, Hall-Sensor, Gyroskop, HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Quick Touch
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
51 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), CNVi
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.27 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.01 cm x 21.48 cm x 1.92 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, HP Auto Frame
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Codec
Realtek ALC3315
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio, diskrete Verstärker
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, DuraKeys
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen, HP Value
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Besonderheiten
WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.518,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,99*
€ 1.807,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,04*
€ 1.801,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,40*
€ 1.743,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,17*
€ 1.695,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,30*
€ 1.628,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.