Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 865 G9 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8792414
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6F6H5EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Machen Sie sich die Remote-Arbeit mit dem HP EliteBook 865 etwas leichter. Dieser Laptop passt perfekt in die IT jedes Unternehmens und begeistert mit seinen Funktionen die Anwender:innen. Dieser Business-Laptop der Enterprise-Klasse bietet dank HP Presence neue Konferenzfunktionen sowie Produktivität und Sicherheit, die sich in hybriden Arbeitsumgebungen ganz einfach verwalten lassen.
HP EliteBook 865 G9 Notebook - AMD Ryzen 7 Pro 6850U / 2.7 GHz - Win 11 Pro - Radeon 680M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, HP Value - 40.6 cm (16") IPS HP SureView Reflect 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - 4G LTE, LTE-A Pro - kbd: Deutsch - mit HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, BIOS-Update über Netzwerk, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen 7, HP BIOSphere Gen 6, HP Sure Start Gen 7, Secured-Core PC aktiviert, HP Sure Run Gen 5
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, halogenarm, ICCP, BNCI
Integrierte Optionen
HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), myHP, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Pro Security Edition, HP Smart Support, HP Quick Touch, HP Manageability Integration Kit Gen4 (free download)
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
76 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Qualcomm Fast Connect 6900 Wi-Fi 6E
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.74 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.87 cm x 25.1 cm x 1.92 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
AMD Radeon Dual Graphics
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 7 Pro 6850U / 2.7 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Kamera mit Abdeckung
Kamera
Ja
Grafikprozessor
AMD Radeon 680M
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, ClickPad mit Gestenunterstützung, Multi-Gesten-Clickpad, hintergrundbeleuchtet
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
HSPA+, LTE, DC-HSPA+, LTE Advanced Pro
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7560 R+ - M.2 3042
Max. Übertragungsrate
978 Mbps
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
100 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, WUXGA ultra breiter Betrachtungswinkel (UWVA)
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Privacy-Technologie
HP SureView Reflect
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.841,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.841,62*
€ 3.381,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.804,11*
€ 3.336,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.729,09*
€ 3.247,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.538,91*
€ 3.021,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.518,95*
€ 2.997,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.