Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP EliteBook 1040 G9 Notebook
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-8791858
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
6F683EA#ABD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Sichern Sie sich mit dem HP EliteBook 1040 ein Höchstmaß an Mobilität. Dieser für dynamische Arbeitsweisen und Business-Umgebungen entwickelte PC mit erstklassigem Design bietet Ihnen überall ein ideales Maß an Konnektivität und Sicherheit.
HP EliteBook 1040 G9 Notebook - Intel Core i5 1235U - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - kbd: Deutsch - mit HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks
Verschiedenes
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
Halogenarm
Integrierte Optionen
Tile-Modul
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, Touchpoint Customizer for Commercial, Tile, HP Easy Clean, HP Quick Touch
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
51 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.16 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.56 cm x 22.4 cm x 1.92 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, HP Auto Frame
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Power Delivery) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, WUXGA+ Ultra Wide-Viewing Angle (UWVA)
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business notebook hp
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.608,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,05*
€ 1.913,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,70*
€ 1.907,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,02*
€ 1.844,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,86*
€ 1.795,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,76*
€ 1.728,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
213727-02 - POLY VOYAGER 2 UC HEADSET ON-EAR BLUETOOTH USB-A
Poly
213727-02
€ 175,04*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
€ 44,48*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
€ 138,62*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
€ 15,90*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
€ 53,79*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,60*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
€ 18,32*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
€ 58,63*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
€ 46,41*
Zubehör
Mouse Logitech B110 silent (910-005508)
Logitech
910-005508
€ 7,27*
Zubehör
Philips 242B1H LED-Monitor
Philips
242B1H/00
€ 216,22*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
€ 231,99*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
€ 95,11*
Zubehör
Poly Blackwire C3210 - 3200 Series - Headset (209744-201)
Poly
209744-201
€ 28,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.