Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite Dragonfly G3 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8791848
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6F672EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Bringen Sie mit dem sorgfältig gefertigten, superleichten HP Elite Dragonfly mit HP Wolf Security for Business frischen Wind in den Raum. Dieser attraktive Laptop ermöglicht Ihnen eine erstklassige Zusammenarbeit dank HP Presence mit KI-gestützter, kristallklarer Audiowiedergabe und einem HD-Display. Sorgen Sie mit einem leistungsstarken Intel Core -Prozessor, Wi-Fi 6E-Verbindung und kontextbewusster Intelligenz für mehr Produktivität.
HP Elite Dragonfly G3 Notebook - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, HP Value - 34.3 cm (13.5") IPS HP SureView Reflect 1920 x 1280 - Wi-Fi 6E - 4G LTE, LTE-A Pro - Slate Blue - kbd: Deutsch - mit HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Intel Active Management Technology (iAMT), BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase, MIL-STD-810H getestet
Farbe
Slate Blue
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt nPFC Slim USB-C AC-Netzteil
Kennzeichnung
FIPS 140-2 Level 2, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, CP65, IEEE 1680, RED, UEFI, IPv6
Integrierte Optionen
Tile-Modul, Umgebungslichtsensor, HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Image Assistant (kostenloser Download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Client Security Manager Gen7, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Quick Touch
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
68 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO, CNVi
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
990 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
29.74 cm x 22.04 cm x 1.64 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 12 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Kamera mit Abdeckung
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Power Delivery)
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
HSPA+, LTE, DC-HSPA+, LTE Advanced Pro
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7560 R+
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
34.3 cm (13.5") - IPS
Besonderheiten
Blaulichtfilter-Technologie, WUXGA extra weiter Betrachtungswinkel (UWVA) BrightView, schmale Blende
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1280 (WUXGA+)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Privacy-Technologie
HP SureView Reflect
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
72% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM - non-ECC
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
5200 MHz
Nenndrehzahl
6400 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.955,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,06*
€ 2.326,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,27*
€ 2.310,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,59*
€ 2.226,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,97*
€ 2.171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,93*
€ 2.120,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.