Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 640 G9 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8791846
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6F2P0EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Das HP EliteBook 640 ist ein kostengünstiges, leistungsstarkes und sicheres Notebook, das eine einfache Standardisierung ermöglicht und den Endbenutzern die Tools zur Verfügung stellt, die sie zum Arbeiten von überall aus benötigen. Dieser PC wurde speziell für den Einsatz im Unternehmen entwickelt und bietet die Zusammenarbeits-, Energie- und Sicherheitsfunktionen, die Sie benötigen, um sich Ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern.
HP EliteBook 640 G9 Notebook - Intel Core i7 1270P - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, TLC - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - 4G LTE-A Pro - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet, Secured-Core PC aktiviert
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, EAC, CIT, halogenarm, ICCP, IEEE 1680.1, BNCI
Integrierte Optionen
HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Microsoft Office 365 (Testversion), HP Secure Erase, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Smart Support, HP Quick Touch, HP Wolf Security for Business
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
51 Wh
Kommunikationsformen
Ethernet-Controller
Intel I219-V
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.37 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 18 MB
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 1270P
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Kameraabdeckung
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 1 (betrieben)
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE Advanced Pro
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7560 - M.2 3042
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
35.56 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA) eDP blendfrei +PSR, schmale Rahmenkanten
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
72% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
32 GB (1 x 32 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.849,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,54*
€ 2.200,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,25*
€ 2.187,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,27*
€ 2.106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,63*
€ 2.053,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,76*
€ 2.000,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.