Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 3 4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 3 4100 Prozessor 3,8 GHz 4 MB L3
AMD Ryzen 3 4100 Prozessor 3,8 GHz 4 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8788346
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000510
EAN/GTIN:
     8592978370657
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Der AMD Ryzen 3 Prozessor versetzt Sie in die Lage, mehr zu entdecken, zu kreieren und zu entwickeln. Ausgestattet mit der AMD SenseMI-Maschinenintelligenz und einer effizienten Architektur, lernt und passt sich der AMD Ryzen Prozessor an, damit Sie dank unglaublicher Reaktionsschnelligkeit brillieren können und bei allem, was Sie tun, von einer großartigen Performance profitieren.
AMD Ryzen 3 4100 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 4 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Ryzen 3 4100
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher
4 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 4 MB ¦ L2 - 2 MB ¦ L1 - 256 KB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM4
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Temperaturspezifikationen
95 °C
PCI Express Revision
3.0
Architektur-Merkmale
AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology, "Zen 2" Core Architecture
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.