| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8784745 Herst.-Nr.: 543391800001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gamber-Johnson - Dockingstation - VGA, HDMI - 1GbE - für Getac F110 G5, F110 G6 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Dockingstation | | Breite | 29.85 cm | | Tiefe | 11.91 cm | | Höhe | 33.86 cm | | Gewicht | 1.31 kg | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Für Fahrzeug, VESA 75 x 75 mm, Schloss mit Schlüssel | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, EMI, SAE J1455, MIL-STD 810H, UKCA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Getac F110 G5, F110 G6 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Lautsprecher ¦ 1 x Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| |