Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Q-6 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8784110
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885585
EAN/GTIN:
     4260455647748
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Inter-Tech Q-6 - Prozessor-Luftkühler - hohe Qualität - (für: LGA1700) - Aluminium-Lamellen - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler - hohe Qualität
Packungsinhalt
Rückwand
Breite
9.1 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
530 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1700 Socket
Kühlermaterial
Aluminium-Lamellen
Lüfterdurchmesser
92 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit
6000 U/min.
Luftstrom
(107.25 cfm)
Luftdruck
17.1 mm
Geräuschpegel
50.4 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Energieverbrauch
9.6 W
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.