Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Q-5 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8784109
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885584
EAN/GTIN:
     4260455647731
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Inter-Tech Q-5 - Prozessor-Luftkühler - hohe Qualität - (für: LGA1700) - Kupfersockel und Kühlrohre mit Aluminiumkühlrippen - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler - hohe Qualität
Packungsinhalt
Rückwand
Breite
9.07 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
6.51 cm
Gewicht
515 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1700 Socket
Kühlermaterial
Kupfersockel und Kühlrohre mit Aluminiumkühlrippen
Lüfterdurchmesser
60 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit
8.000 U/min
Luftstrom
(46,41 CFM)
Luftdruck
19.04 mm
Geräuschpegel
52.94 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Energieverbrauch
7.2 W
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.