Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8783590
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0921-M00B40
EAN/GTIN:
     4711081770220
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Mit dem leistungsstarken Prozessor und einer fortschrittlicher Grafik ist das ROG Zephyrus Duo 16 auf dem Stand der Technik. Die Ryzen 9 CPU bietet eine erstklassige Gaming- und Multitasking-Performance, mit der Du selbst die intensivsten Projekte streamen und rendern kannst, während die leistungsstarke Ampere GPU mit integriertem MUX Switch für hohe Bildraten sorgt. Der Zephyrus Duo 16 ist ein absolutes Multitasking-Monster und bietet extrem schnelle Ladezeiten für alle Deine Games und Apps.
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO180W - AMD Ryzen 9 6900HX / 3.3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3080 Ti - 64 GB RAM - 2 TB SSD NVMe, Performance - 40.6 cm (16") 2560 x 1600 (QHD+) @ 165 Hz - Wi-Fi 6E - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Speicher
RAM
64 GB (2 x 32 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
Systemkennwort, ASUS Aura Sync technology
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Handgelenkauflage, ROG X DL2 Dankeskarte
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.5 cm x 26.6 cm x 2.05 cm
Gewicht
2.6 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 9 6900HX / 3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.9 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
16 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
NVIDIA Optimus, ROG Boost, Dynamic Boost
Gaming
Ja
Kamera
Ja - 720p
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello
Ton
Sechs Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Geräuschunterdrückungstechnologie, Smart Amplification-Technologie
Eingang
Typ
Tastatur, NumberPad, ScreenPad Plus
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, RGB-Tasten, 14" 4K UHD (3840 x 1100) Touchdisplay
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2560 x 1600 (QHD+)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
165 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Blendfreie, 3 ms Ansprechrate, FreeSync Premium Pro Technology, Pantone-zertifiziert, Dolby Vision
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.548,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.761,53*
€ 3.286,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.714,71*
€ 3.230,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,91*
€ 3.128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,91*
€ 3.073,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,63*
€ 3.032,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.