|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8779963 Herst.-Nr.: 532416 EAN/GTIN: 3548385324160 |
| |
|
|  |  |
 | Kabel für unterwegs für PC-Tablets und Micro-USB-B-Geräte, ausgestattet mit einem 5-poligen Micro-USB-Anschluss. Sie können eine USB-Flash-Disk oder ein externes HDD-Gehäuse an Ihr Mobiltelefon anschließen und die Dateien lesen/übertragen. exertis Connect - USB-Adapter - USB (W) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 2.0 - 15 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Adapter |  | Beschichteter Stecker | Nickel |  | Besonderheiten | USB On-The-Go |  | Länge | 15 cm |  | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich |  | Stecker (zweites Ende) | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 1 Jahr Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |