Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Industrial 4X4 BOX-5300U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8778851
Hersteller:
     ASRock Industrial
Herst.-Nr.:
     90PXG8V0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483936654
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
ASRock Industrial 4X4 BOX-5300U - Barebone - Embedded Box PC - 1 x Ryzen 3 5300U / 2.6 GHz - RAM 0 GB - Radeon Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Embedded Box PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk
Ethernet-Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125BG, RTL8111FPV
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz, Schraubenset
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11.75 cm
Höhe
4.785 cm
Gewicht
1 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 3 5300U
Taktfrequenz
2.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280 (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul)
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x DisplayPort 1.2a/USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,84*
€ 423,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.