Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A+ Server 2114S-WN24RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8777411
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AS -2114S-WN24RT
EAN/GTIN:
     0672042424566
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server 2u
Supermicro A+ Server 2114S-WN24RT - Server - Rack-Montage - 2U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
24
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 4 TB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
16 (Gesamt) / 16 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Broadcom BCM57416
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
DMI 2.3, IPMI 2.0
Leistungsmerkmale
ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
CPU Heatsink, 2 x Riser-Karten
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
1200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Effizienz
96%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x NVMe
Controller Schnittstellentyp
PCI Express
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
15.42 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videoschnittstellen
VGA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
26.76 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket SP3
Bezeichnung des Motherboard
Supermicro H12SSW-NTR
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
2 PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280/22110 (Key M)
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 5 x USB 3.0 (4 hinten, 1 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x serial
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, rack server 2u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.535,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.715,80*
€ 3.231,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.692,66*
€ 3.204,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.611,99*
€ 3.108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,82*
€ 3.050,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.535,59*
€ 3.017,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.