Wir stellen vor: ein sorgfältig gefertigtes POS-System für ein erstklassiges Kundenerlebnis, das Ihre geschäftskritischen Abläufe unterstützt. Es kombiniert ein elegantes und robustes Design mit optimaler Rechenleistung und bietet zahlreiche Bereitstellungsoptionen speziell für Ihre Anforderungen.
HP Engage One Pro - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 10500E / 3.1 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value 64-bit Edition Retail - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1366 x 768 (HD) Touchscreen - Ebony Black
Allgemein | Plattform-Technologie | Intel vPro Platform |
| Typ | POS-Terminal |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Ebony Black |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Installierte Anzahl | 8 GB / 32 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC4-21333 |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
Netzwerk | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Dual Stream (2x2) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | HP Engage One Pro Advanced Fan-less Hub, HP Engage One Pro Stability Value Stand |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | WEEE 2002/96/EC, halogenarm, RoHS 2011/65/EC |
Stromversorgung | Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90-265 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 280 Watt |
| Effizienz | 89% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value 64-bit Edition Retail Englisch/Deutsch |
| Software | Intel Active Management Technology, HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP Manageability & Integration Kit, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3 |
Monitor | Monitortyp | LED |
| Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Native Auflösung | 1366 x 768 (HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitormerkmale | HD anti-glare |
Audioausgang | Soundmodus | Stereo |
| Max. Sampling-Rate | 48 kHz |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Mit Lautsprechern | 1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal |
Abmessungen und Gewicht | Details zu Abmessungen & Gewicht | 39.76 cm - 2.64 cm - 24.1 cm - 3.37 kg - PC ¦ 27.5 cm - 10 cm - 2.85 cm - 690 g - Basis |
| Breite | 39.76 cm |
| Tiefe | 2.64 cm |
| Höhe | 24.1 cm |
| Gewicht | 3.37 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
| Videoschnittstellen | USB-C |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Core i5 (10. Gen.) 10500E |
| Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| CPU-Anschluss | FCLGA1200 Socket |
| Chipsatz | Intel Q470E |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 3.0 |
| Merkmale | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Erweiterung/Konnektivität | Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für internen Speicher) |
| Schnittstellen | 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 1 (Laden mit 27 Watt) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Audio-Ausgang ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 2 x serial ¦ 1 x Kassenschublade - RJ-12 ¦ 3 x USB 3.0 ¦ 1 x USB-C (angetrieben 140 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (Sleep and Charge) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |