Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 13w Yoga 82S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8775997
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82S10004GE
EAN/GTIN:
     0196379371558
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Ganztägige Akkulaufzeit und Schnellladetechnologie Superleichtes und mobiles 33,8 cm (13,3") 2-in-1-Notebook mit optionalem AES-Stift FHD-Touchscreen, ideal zum Benoten, Notieren und Kommentieren von Dokumenten Mit bis zu AMD Ryzen 5000 Serie und Windows 11 Hervorragende Konnektivität mit Wi-Fi 6 und optionalem 4G/LTE WWAN Sicheres, schnelles Hochfahren: optionaler in den An-/Aus-Schalter integrierter Fingerabdruckscanner FHD-Webcam mit Kameraabdeckung und optionaler rückseitiger 5-MP-Kamera.
Lenovo 13w Yoga 82S1 - Flip-Design - AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Thunder Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Farbe
Thunder Black
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Polycarbonat ABS (unten)
Oberflächenveredelung
Aluminium eloxiert
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Hall-Sensor
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, Lenovo Integrated Pen
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
51 Wh
Betriebszeit
Bis zu 17.5 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 17.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
M.2 Card
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.5 cm x 21.68 cm x 1.76 cm
Gewicht
1.45 kg
Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert
TCO Certified Notebooks 9
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.3 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
16 MB
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja - 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec
Realtek ALC3287
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Glänzend, Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, kapazitiver Touchscreen, 170° Betrachtungswinkel, One Glass Metal Mesh (OGM)
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,70*
€ 1.053,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,94*
€ 1.050,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,42*
€ 1.004,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,11*
€ 981,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,84*
€ 945,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,07*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,01*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,65*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,93*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,20*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,21*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,90*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,79*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.