Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Triton 500 SE PT516-52s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8775749
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QFQEV.004
EAN/GTIN:
     4710886948162
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Dieser schlanke, spartanische Triton steht Dir jederzeit und überall zur Seite. Mit der Power der Intel Core Prozessoren und einer modernen GeForce RTX 30 Grafikkarte bringt dieses Notebook Dein Gaming-Erlebnis auf ein völlig anderes Level. Lass Deiner Kreativität freien Lauf und beeindrucke Deine Freunde und Familie.
Acer Predator Triton 500 SE PT516-52s - Intel Core i7 12700H / 2.3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3070 Ti - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - 40.6 cm (16") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Speicher
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Stahlgrau
Oberflächenveredelung
Prägung aus eloxiertem Aluminium
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
AeroBlade 3D-Lüftertechnologie der 5. Generation
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Lokalisation
Region: Österreich
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
99 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 6E AX1675 - M.2 1216
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Killer E3100G
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.85 cm x 26.24 cm x 1.99 cm
Gewicht
2.4 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Cache
24 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja - Full HD
Videoauflösungen
1920 x 1080
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofone
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
3-Zonen-Beleuchtung, Corning Gorilla Glass-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - Micron
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
500 cd/m²
Besonderheiten
Blendfreie, ComfyView, 9 ms Ansprechrate
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.981,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,99*
€ 2.560,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,07*
€ 2.518,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,23*
€ 2.437,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,62*
€ 2.390,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.981,68*
€ 2.358,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,18*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,22*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,74*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,03*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,15*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,76*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.