Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FEA-LA0413R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8757781
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0481-M00D90
EAN/GTIN:
     4711081549789
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Mit dem 5G-fähigen ASUS ExpertBook B7 Flip erhalten Sie ein absolutes High Class Premium-Notebook. Dank der blitzschnellen Datenverbindung und einem persönlichen, sicheren Netzwerk ist das Arbeiten unterwegs einfacher und komfortabler denn je. Mit dem ASUS ExpertBook B7 Flip sind Sie bestens gerüstet - überzeugen Sie sich selbst!
ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FEA-LA0413R - Flip-Design - Intel Core i7 1195G7 / 2.9 GHz - Win 10 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - 5G - Star Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 10 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Systemkennwort, Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet
Farbe
Star Black
Gehäusematerial
Magnesium-Aluminium-Legierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
Pen, USB-C Stromadapter, Adapter Micro HDMI auf LAN
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Software
Software inbegriffen
ASUS Splendid, Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion), McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion), McAfee, MyASUS, System Diagnosis, Battery Health Charging, AppDeals, Tru2Life
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
63 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.44 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32 cm x 23.42 cm x 1.89 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i7 (11. Gen.) 1195G7 / 2.9 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Ausgang: Geräuschunterdrückungstechnologie, Smart Amp
Eingang
Typ
Tastatur, Pen, NumberPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) ¦ 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (0 frei)
Speicherkartenleser
Ja
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Micro-HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN (auf gelieferten Adapter)
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
5G
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
ASUS Splendid Video Intelligence Technology, blendfreie, Tru2Life, NanoEdge-Bildschirm, 81 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.803,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,88*
€ 2.342,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,93*
€ 2.310,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,36*
€ 2.244,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,88*
€ 2.200,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,77*
€ 2.146,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.