Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x AMD EPYC 7262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu EPYC 7262 Prozessor 3,2 GHz 128 MB L3
Fujitsu EPYC 7262 Prozessor 3,2 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8753420
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL3A7
EAN/GTIN:
     4063872943260
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
2 x AMD EPYC 7262 - 3.2 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 128 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2450 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7262
Prozessoranz.
2
Taktfrequenz
3.2 GHz
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.466,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,31*
€ 1.924,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,64*
€ 1.861,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,12*
€ 1.812,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,43*
€ 1.745,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.