Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x AMD EPYC 7302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Fujitsu EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8753419
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL3A6
EAN/GTIN:
     4063872943253
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
2 x AMD EPYC 7302 - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2450 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7302
Prozessoranz.
2
Taktfrequenz
3 GHz
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.065,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.269,47*
€ 3.890,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.240,19*
€ 3.855,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.143,52*
€ 3.740,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.089,52*
€ 3.676,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.065,33*
€ 3.647,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.