Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x AMD EPYC 7452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu EPYC AMD 7452 Prozessor 2,35 GHz 128 MB L3
Fujitsu EPYC AMD 7452 Prozessor 2,35 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8753418
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL3A4
EAN/GTIN:
     4063872943239
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
2 x AMD EPYC 7452 - 2.35 GHz - 32 Kerne - 64 Threads - 128 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2450 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7452
Prozessoranz.
2
Taktfrequenz
2.35 GHz
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
32 Kerne
Anz. der Threads
64 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.35 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.801,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.070,14*
€ 8.413,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.015,23*
€ 8.348,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.867,32*
€ 8.172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.801,53*
€ 8.093,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.