Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x AMD EPYC 7402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu EPYC AMD 7402 Prozessor 2,8 GHz 128 MB L3
Fujitsu EPYC AMD 7402 Prozessor 2,8 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8753416
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CPL3A2
EAN/GTIN:
     4063872943222
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
2 x AMD EPYC 7402 - 2.8 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 128 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2450 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7402
Prozessoranz.
2
Taktfrequenz
2.8 GHz
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
24 Kerne
Anz. der Threads
48 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.35 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.201,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.252,82*
€ 6.250,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.246,54*
€ 6.243,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.219,94*
€ 6.211,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.207,01*
€ 6.196,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.201,45*
€ 6.189,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.