Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I65-779


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8746774
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     65779
EAN/GTIN:
     4046373657799
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Erlebe mit CAPTIVA Gaming PC-Systemen heißeste Shots und schärfste Sessions im Spiel deiner Wahl. Die High-Tech-Produktion in München sorgt dafür, dass du dich mit aktuellen Computerspielen ausleben kannst.
CAPTIVA Advanced Gaming I65-779 - Tower - Core i7 12700KF / 3.6 GHz - RAM 32 GB - SSD 500 GB - GF RTX 3060 Ti - 1GbE - Win 11 Home - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Integrierte Peripheriegeräte
Wasserkühlung, RGB-Beleuchtung
Formfaktor des Produktes
Tower
Gaming
Ja
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Installierte Anzahl
32 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
650 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Captiva Power G650W
Cache-Speicher
Installierte Größe
25 MB
Cache pro Prozessor
25 MB
Betriebssystem / Software
Software
Bullguard Internet Security (Testversion)
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
44.5 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Z690
Taktfrequenz
3.6 GHz
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700KF
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Anschluss
LGA1700-Sockel
Bezeichnung des Motherboard
MSI Pro Z690-A DDR4
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Kapazität
1 x 500 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-Maus ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ 1 x Mikrofon ¦ 6 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Audio-Eingang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB-C 3.1 - Type C ¦ 1 x USB-C 3.2 - Type C
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.421,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,47*
€ 1.848,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,21*
€ 1.826,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,96*
€ 1.740,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,35*
€ 1.710,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,39*
€ 1.691,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.