Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 12400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i5-12400 Prozessor 18 MB Smart Cache
Intel Core i5-12400 Prozessor 18 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-8741690
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504555317
EAN/GTIN:
     8592978354954
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Umwelt- und Sicherheitsüberwachungsgeräte mit diesem Doppelnetzteil.
Intel Core i5 12400 - 2.5 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 18 MB Cache-Speicher - LGA1700 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 12400 (12. Gen.)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher
18 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - Smart Cache - 18 MB ¦ L2 - 7,5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Geeignete Sockel
LGA1700 Socket
Herstellungsprozess
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
117 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Instruction Set 64-bit
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 730
Basisfrequenz
300 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.45 GHz
Max. unterstützte Auflösung
5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Funktionen
Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, cpu intel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.