Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Go 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8737360
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8VI-00033
EAN/GTIN:
     0889842870053
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das mobile Surface 2-in-1-Gerät mit Touchscreen eignet sich perfekt für alltägliche Aufgaben, Hausaufgaben und zum Spielen. Surface Go 3 ist für digitale Stifte und Toucheingabe optimiert. Darüber hinaus bietet es einen schnelleren Prozessor, Akkulaufzeit für einen ganzen Tag, Tablet-zu-Laptop-Vielseitigkeit und integrierte Microsoft-Sicherheitsfunktionen.
Microsoft Surface Go 3 - Tablet - Intel Core i3 10100Y / 1.3 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - UHD Graphics 615 - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 26.7 cm (10.5") Touchscreen 1920 x 1280 - NFC, Wi-Fi 6 - 4G LTE-A - Platin - kommerziell
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Platin
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Drehungssensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler, integrierter Standfuß
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Preistyp
Kommerziell
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Batterie
Kapazität
28 Wh
Betriebszeit
Bis zu 11 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
24.5 cm x 17.5 cm x 0.83 cm
Gewicht
553 g
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (10. Gen.) 10100Y / 1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache
4 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 615
Kamera
Ja - 1080p
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale
Hintere Kamera Autofokus, Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
Dolby Audio
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
USB-C ¦ SurfaceConnect ¦ Kopfhörerausgang ¦ Dock
Speicherkartenleser
Ja (microSDXC)
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
Technologie
LTE Advanced
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD
Bildschirm
Typ
26.7 cm (10.5")
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1280
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
220
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Besonderheiten
Corning Gorilla Glass 3, PixelSense
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Technologie
LPDDR3 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
6.3 (von 10)
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,38*
€ 913,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,17*
€ 905,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,75*
€ 873,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,03*
€ 853,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,12*
€ 806,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00002
ab € 49,90*
Zubehör
Microsoft
NRI-00002
ab € 67,29*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00002
ab € 117,94*
Zubehör
Microsoft
A9W-00112
ab € 57,85*
Zubehör
Microsoft
VP3-00074
ab € 107,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.