Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZZA Cast Mid tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8735969
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-808W
EAN/GTIN:
     4712839554628
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
AZZA Cast - Mid tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (Stahl) - keine Spannungsversorgung - weiß - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Farbe
Weiß
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützt 280/360 mm Wasserkühlungssystem in Frontpanel
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: Lüfterhalterung / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
360 mm
Unterstützte Motherboards
ATX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
165 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Stahl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
120-mm-Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
10.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x USB-C 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.