Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 AN515-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8726589
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QBREV.00H
EAN/GTIN:
     4710886844198
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Mit dem leistungsstarken Nitro 5 erreicht Gaming ein völlig neues Niveau. Das solide und unaufdringliche Design umfasst einen blitzschnellen Bildschirm mit und eine ganze Reihe beeindruckender technischer Details, die jeden Aspekt Deines Gameplays noch einmal verbessern.
Acer Nitro 5 AN515-45 - AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3070 - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - Wi-Fi 6 - Schiefer schwarz - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schiefer schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Leistungsmerkmale
Acer Purified.Voice-Technologie
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, HDD-Kit
Kennzeichnung
HDCP
SAR-Wert
1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)
Lokalisation
Region: Österreich
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
57 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Killer Ethernet E2600
Besonderheiten
Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.34 cm x 25.5 cm x 2.39 cm
Gewicht
2.3 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L3 - 16 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3070
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
NVIDIA CUDA Technology, NVIDIA G-SYNC, GeForce Experience, NVIDIA GPU Boost Technology
VR-Unterstützung
Ja
Kamera
Ja - 1280 x 720
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
720p HD Filmaufzeichnung, Super High Dynamic Range Imaging (SHDR)
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Audiofunktionen
Ausgang: Acer TrueHarmony technology
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Acer FineTip-Tastatur, Präzisions-Touchpad, feuchtebeständig
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
180 Watt, 19.5 V, 9.23 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) - Samsung
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
144 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Besonderheiten
Ultra Slim Design, blendfreie, ComfyView, ohne Quecksilber, breiter Betrachtungswinkel, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,53*
€ 1.239,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,75*
€ 1.237,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,12*
€ 1.184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,87*
€ 1.154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,20*
€ 1.102,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,18*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,22*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,03*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,15*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,76*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.