Gigabyte G481-S80 (rev. 100/200) - Server - Rack-Montage - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Allgemein | Typ | Server |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 4U |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 10 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6-Kanal Speicherarchitektur, untersützt Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB |
| Steckplatz | 24 (Gesamt) / 24 (frei) |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel I350-AM2 |
| Remote-Management-Controller | Aspeed AST2500 |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 2 x CPU Heatsink, rack rail kit, 8 x GPU-Kühlbleche, 2 x gewebefreie CPU-Träger |
| Kennzeichnung | RoHS |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (47 - 63 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 4 |
| Max. unterstützte Anzahl | 4 |
| Gestellte Leistung | 2200 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x NVMe |
| Controller Schnittstellentyp | PCI Express |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.8 cm |
| Tiefe | 88 cm |
| Höhe | 17.6 cm |
| Gewicht | 39 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2500 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 58.1 kg |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C621 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | Socket P |
| Bezeichnung des Motherboard | GIGABYTE MG61-G40 |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x VGA (Vorderseite: 1) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.0 (Vorderseite: 2) |
| Steckplatz | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x PCIe 3.0 x16 (SXM2-Sockel) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 / Open Compute Project mezzanine (OCP) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 3.0 x16 - Halbe Länge, Low-Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - Halbe Länge, Low-Profile (8x-Modus) |
| Einschübe | 10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |