Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1401CEAE-EB2740R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8697199
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0421-M31030
EAN/GTIN:
     4711081409526
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das ASUS ExpertBook B1 ist ein absolutes Kraftpaket und die smarte Wahl für ambitionierte Startups, etablierte Bildungseinrichtungen und wachsende Firmen jeder Größe. Es zeichnet sich durch hohe Leistung, Langlebigkeit in Militärqualität und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten aus, um Ihr Unternehmen zu unterstützen und zu stärken.
ASUS ExpertBook B1 B1401CEAE-EB2740R - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - schwarz (unten), Star Black (LCD-Abdeckung), Star Black (Oberseite)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 10 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Systemkennwort, Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet
Farbe
Schwarz (unten), Star Black (LCD-Abdeckung), Star Black (Oberseite)
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
ASUS Splendid, Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion), MyASUS, System Diagnosis, Battery Health Charging, AppDeals, Tru2Life
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
42 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.45 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.34 cm x 21.56 cm x 1.92 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Speed Shift Technology
Cache
8 MB
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ VGA ¦ LAN
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
Blendfreie
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Notebooks 9
Reparierbarkeitsindex
6.7 (von 10)
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,40*
€ 819,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,82*
€ 803,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,54*
€ 780,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,92*
€ 760,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,13*
€ 720,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.