Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 850 G8 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8689022
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3C7Z5EA
EAN/GTIN:
     0195908307075
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Ideal für mobile Geschäftsleute, die ein erstklassiges, für anspruchsvolle Aufgaben geeignetes Notebook mit erweiterter System- und Grafikleistung in einer verwalteten IT-Umgebung benötigen. Teams arbeiten heutzutage von vielen Orten aus, was ein leistungsstarkes, sicheres und robustes Laptop mit leicht herzustellender, stabiler Internetverbindung erfordert, damit Sie immer und überall produktiv sein können. Erfüllen Sie die Multitasking-Anforderungen der Arbeit in Ihrem Unternehmen an verschiedenen Orten mit dem HP EliteBook 850.
HP EliteBook 850 G8 Notebook - Intel Core i5 1135G7 - Win 10 Pro 64-Bit - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS HP SureView Reflect 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Manipulationsschutzsensor
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Leistungsmerkmale
Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Start Gen 6, HP Sure Run Gen 3, HP Sure Recover Gen 3, HP Sure Admin, HP Pro Security Edition, HP BIOSphere Gen 6
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, halogenarm, ICCP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Wireless Button Driver, HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP WorkWell, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, Tile
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
56 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14.75 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2)
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.9 cm x 23.38 cm x 1.92 cm
Gewicht
1.68 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
L3 - 8 MB
64-Bit-Computing
Ja
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Kamera
Ja - HD
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
IR-Kamera
Ton
Stereolautsprecher, 3 Dual-Array-Mikrofone
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, "Pointing Stick" Zeigegerät, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.1 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.1 Gen 1 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
1000 cd/m²
Farbraum
72% NTSC
Privacy-Technologie
HP SureView Reflect
Besonderheiten
Sichtschutzfilter, Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA) eDP blendfrei +PSR, 72 % NTSC Farbraum
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit
3200 MHz / PC4-25600
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.769,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,33*
€ 2.105,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,42*
€ 2.094,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,97*
€ 2.019,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,51*
€ 1.968,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,82*
€ 1.914,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.