Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1400CEAE-EK1405R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8685431
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0421-M16650
EAN/GTIN:
     4711081299097
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das ASUS ExpertBook B1 ist ein absolutes Kraftpaket und die smarte Wahl für ambitionierte Startups, etablierte Bildungseinrichtungen und wachsende Firmen jeder Größe. Es zeichnet sich durch hohe Leistung, Langlebigkeit in Militärqualität und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten aus, um Ihr Unternehmen zu unterstützen und zu stärken.
ASUS ExpertBook B1 B1400CEAE-EK1405R - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - schwarz (unten), Star Black (LCD-Abdeckung), Star Black (Oberseite)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 10 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Farbe
Schwarz (unten), Star Black (LCD-Abdeckung), Star Black (Oberseite)
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Systemkennwort, Festplatten-Passwort
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
MIL-STD 810H
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
42 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.34 cm x 21.56 cm x 1.92 cm
Gewicht
1.45 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
8 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Kamera
Ja - 720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Eingang
Typ
Tastatur, NumberPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
6.7 (von 10)
TCO-zertifiziert
TCO Certified Notebooks 9
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,33*
€ 865,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,43*
€ 823,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,99*
€ 794,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.