Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR HP PC-Gehäusesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8675235
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8901
EAN/GTIN:
     4250058589019
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die HP PC Box erlaubt die Aufnahme eines Content-Players oder eines Mini-PC. Er eignet sich für die Verschraubung an der Rückseite vieler Hagor Decken- und Wandhalterungen sowie Standsysteme für Flachbildschirme. Alternativ ist die Box auch als starrer Wandhalter für Flachbildschirme bis max. VESA 200 nutzbar. Die HP PC Box hat die Außenmaße: 250 x 250 x 65 mm und bietet somit genug Platz für nahezu alle handelsüblichen Mini-PCs und Codecs. Die Oberfläche der Box ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Optional ist die Box über die seitliche Klappe abschließbar. Die maximale Traglast beträgt maximal 30 kg.
HAGOR HP - PC-Gehäusesystem - geeignet für Wandmontage, montierbarer Wagen, Ständer montierbar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
PC-Gehäusesystem
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, montierbarer Wagen, Ständer montierbar
Packungsinhalt
Vorhängeschloss
Breite
25 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
25 cm
Max. Ladegewicht
30 kg
Farbe
Schwarz
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, schlagfest, kratzfest, VESA 200 x 200 mm, VESA 50 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.