Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t540 Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8674276
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4B5Z5AA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Stellen Sie Ihre Flotte mit der Virtual-Desktop-Lösung des HP t540 Thin Client auf die Cloud um. Nehmen Sie dank mehreren Konfigurationsoptionen und mehrstufiger Sicherheit unbesorgt Bereitstellungen an engen Arbeitsplätzen vor – und bieten Sie Endbenutzern eine effektive Zusammenarbeit und Produktivität.
HP t540 - Thin Client - USFF - 1 x Ryzen Embedded R1305G / 1.5 GHz - RAM 4 GB - Flash 32 GB - eMMC - Radeon Vega 3 - 1GbE - HP ThinPro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
4 GB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, GS, CB, CCC, FCC, KCC, WEEE, CISPR, ICES, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, EN
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinPro Englisch/Deutsch
Software
HP Easy Tools, HP Device Manager, HP Smart Zero Client Services
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
969 g
Tastatur
Tastaturname
HP USB Business Slim Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Vega 3
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.879 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen Embedded R1305G
Taktfrequenz
1.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 2 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x DisplayPort 1.2
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,67*
€ 537,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,24*
€ 517,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.