Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8672770
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     P4X-ICX4310-SRKXN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Silver 4310 - 2.1 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 18 MB Cache-Speicher - LGA4189 Socket
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4310
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration
Cache-Speicher
18 MB
Temperaturspezifikationen
82 °C
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
12 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 18 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
64
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Geeignete Sockel
LGA4189 Socket
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,31*
€ 713,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,34*
€ 702,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,20*
€ 686,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,44*
€ 670,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,94*
€ 635,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.