Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2SFF 4x U.3 Premium Secondary Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8671520
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P35418-B21
EAN/GTIN:
     0190017497327
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
HPE 2SFF 4x U.3 Premium Secondary Riser Kit - Riser Card - für ProLiant DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.39 cm
Tiefe
39.4 cm
Höhe
11.1 cm
Gewicht
1.31 kg
Produkttyp
Riser Card
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.